自動分注器用チップ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 86454474 品番 AYS-005
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。

仕様●全長:66mm●材質:PP●容量:250μL●適合タイプ:SGR FASTECタイプ●包装:1000本/袋 アズワン品番67-5249-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする