ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ユーケンサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
ユーケンサイエンスの ピペットチップ
自動分注器用チップ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
86454490
品番
AYS-002
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。
仕様
●全長:102mm●材質:PP●容量:500μL●適合タイプ:アロカタイプ●包装:1000本/袋
アズワン品番
67-5249-54