ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ユーケンサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
ユーケンサイエンスの ピペットチップ
ピペット用チップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
86454578
品番
EYS-012RS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
仕様
●全長:70mm●材質:PP●容量:1000μL●色:青色●滅菌●包装:96本×10ラック/箱
アズワン品番
67-5249-76