ピペット用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 仕様●全長:53mm●材質:PP●容量:200μL●色:黄色●包装:1000本/袋 注文コード86454596 品番EYS-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)

仕様●全長:53mm●材質:PP●容量:200μL●色:黄色●包装:1000本/袋 アズワン品番67-5249-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする