ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ユーケンサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
ユーケンサイエンスの ピペットチップ
フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
86454718
品番
PYS-013
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。、各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。、製品は全て電子線減菌済みです。
仕様
●全長:90mm●材質:PP●容量:200μL●色:クリアー●滅菌●包装:96本×10ラック/箱
アズワン品番
67-5249-90