TYS-211 テストチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス 86454797

テストチューブ TYSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
アズワン品番67-5249-96
67-5249-96
67-5250-06
67-5250-07
67-5249-92
67-5250-13
67-5249-99
67-5250-12
67-5250-09
67-5249-93
67-5249-91
67-5250-03
67-5250-17
67-5250-11
67-5250-08
67-5250-16
67-5250-19
67-5250-18
67-5250-10
67-5249-95
67-5250-05
67-5249-97
67-5250-01
67-5250-02
67-5250-15
67-5249-94
67-5250-04
67-5250-14
67-5249-98
内容量1箱(1000本)注文コード86454797品番TYS-211
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。

仕様●規格:12×75mm●丸底●材質:PP●容量:4.5mL●0.5mL 目盛り付き●内径:10mm●オートクレーブ:可●包装:1000本/箱●総合キャップ:CYS-1213、CYS-120アズワン品番67-5249-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする