ユーケンサイエンス
テストチューブ TYSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(40袋×25本)
1箱(10袋×100本)
1箱(2袋×500本)
アズワン品番
67-5250-12
67-5250-12
67-5250-12
67-5250-06
67-5250-07
67-5249-92
67-5249-96
67-5250-13
67-5249-99
67-5250-09
67-5249-93
67-5249-91
67-5250-03
67-5250-17
67-5250-11
67-5250-08
67-5250-16
67-5250-19
67-5250-18
67-5250-10
67-5249-95
67-5250-05
67-5249-97
67-5250-01
67-5250-02
67-5250-15
67-5249-94
67-5250-04
67-5250-14
67-5249-98
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
86454840
品番
TYS-14583
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
仕様
●規格:14.5×83mm●丸底●材質:PS●容量:6.0mL●内径:12.5mm●オートクレーブ:不可●包装:1000本/箱●総合キャップ:CYS-145
アズワン品番
67-5250-12