一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。