TYS-105S スポイト 1mL TYS-105シリーズ ユーケンサイエンス 86455235

スポイト 1mL TYS-105シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×100本)
アズワン品番67-5250-57
内容量1箱(10袋×100本)注文コード86455235品番TYS-105S
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。

仕様●規格:1mL スポイト●材質:PE●15μL/30μL/0.5mL/1.0mL 目盛り付き●滅菌●包装:1000本(100本×10袋)/箱アズワン品番67-5250-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする