尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86455314 品番 TYS-104
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。

仕様●材質:PS/PE●容量:11.5mL●1ccスポイトセット●包装:各1000本 各(100個×10袋)/箱 アズワン品番67-5250-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする