唾液採取セット 個包装 TFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500セット) 注文コード 86455646 品番 TF-15-5S
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
ファネルタイプも製品仕様を増やしました。ファネルをチューブに乗せるだけの簡単な使用方法。

仕様●15mL緑袋●滅菌●入数:500セット(袋) アズワン品番67-5250-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする