ビシャモン
ビシャモン リフターBX(電動式)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
均等荷重(kg)
750
500
750
ストローク(mm)
560
575
560
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86456045
品番
BX75B
参考基準価格(税別)
¥670,800
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
750
テーブル寸法幅(mm)
518
テーブル寸法奥行(mm)
1010
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
163
トラスコ品番
131-4120
ストローク(mm)
560
電源
バッテリー
テーブル高さ(mm)
440~1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
バッテリー
12V/26Ah×2(シールド)
上昇時間(秒)
15
充電時間(時間)
8.5(入力電源:AC100V)
昇降方式
バッテリー上昇式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません