サンプルカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 86456364 品番 650-MA(R)
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。

仕様●規格:17×38mm●カラー:赤●材質:PS●容量:2.0mL●包装:1000個/袋 アズワン品番67-5251-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする