605-RN サンプルカップ用キャップ 1000個入 ユーケンサイエンス 86456547

サンプルカップ用キャップ 1000個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-5251-72
内容量1袋(1000個)注文コード86456547品番605-RN
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。

仕様●規格:605-R用●材質:PE●キャップ:アウタータイプ●包装:1000個/袋アズワン品番67-5251-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする