スポイト TYSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×100本) 注文コード 86456687 品番 TYS-109
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。

仕様●規格:2mL スポイト●材質:PE●包装:1000本(100本×10袋)/箱 アズワン品番67-5251-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする