曜日別特売
CBXS175200IV CBX型 マルヤス機械 86456781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBXS175200IV CBX型 マルヤス機械 86456781
CBXS175200IV CBX型 マルヤス機械 86456781

CBX型

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台注文コード86456781品番CBXS175200IV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。
小物搬送用コンベヤです。

用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)75質量(kg)18材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする