※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
Fベルト2型センタドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
86456815
品番
FB2CUD109300150DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥409,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途
食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
21
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
150
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません