※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
Fベルト2型センタドライブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86456824
品番
FB2CUD109300150IV
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途
食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
21
材質(フレーム)
ステンレス
搬送質量(kg/台)
(目安)20
機長(cm)
150
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません