3/22より値下げ!現場を応援
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
インパクトトルクスビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86457133
品番
183T.35-T45
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
値下げ
¥
889
バスケットに入れる
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
サイズ
T45
全長L(mm)
35
質量(g)
22
ビット寸法(mm)
11.2