USM-2400-BC 包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 4分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2400シリーズ ユーケンサイエンス 86457344

USM-2400-BC 包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 4分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2400シリーズ ユーケンサイエンス 86457344
USM-2400-BC 包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 4分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2400シリーズ ユーケンサイエンス 86457344
USM-2400-BC 包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 4分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2400シリーズ ユーケンサイエンス 86457344

包埋ブロック作成用カセット スタンダードシリーズ Mタイプ 角穴1.0mm 4分画 本体+白フタ 各1000個 USM-2400シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-5252-62
内容量1セット注文コード86457344品番USM-2400-BC
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1.0mmの角穴です。、標本情報の書き込みがスムーズなシボ加工を施しています。、精密な成形方法により歪みが少なくロット差もない為、印字プリンターに適しています。、8種類のカラーバリエーションで検体を色別に区別できます。

仕様●Mタイプ(角穴1.0mm)4分画●本体色:ブルー●内容:本体+白フタ●入数:各1000個(500個×2箱)アズワン品番67-5252-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする