インパクトXZNビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86457404 品番 183X.35-M4
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN) サイズM4 全長L(mm)35 質量(g)18 ビット寸法(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする