Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘキサゴン
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86457614
品番
13134M.52-3
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
9.5[3/8]
二面幅(mm)
3
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
52
寸法d(mm)
6
質量(g)
85
適合
Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応