アレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86457649 品番 USM-J18-1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

固化時間がわずか6〜10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。

仕様●高濃度アレイジェル(15m)凝固剤(30mL)各1本 アズワン品番67-5252-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする