感熱記録紙 RYSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) アズワン品番67-5253-12 注文コード86457676 品番RYS-940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品はアズワン品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●紙幅:111.5mm●外径:Φ40mm●芯径:Φ12mm●ロール長:16m●入数:20巻 アズワン品番67-5253-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする