ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの 研究関連用品・実験用必需品
ユーケンサイエンスの 実験研究用素材
ユーケンサイエンスの アルミ箔/フィルム
感熱記録紙 RYSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
86457728
品番
RYS-600
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●紙幅:60mm●外径:Φ50mm●芯径:Φ12mm●ロール長:29m●入数:20巻
アズワン品番
67-5253-07