ユーケンサイエンス
ユーケンサイエンスの 研究関連用品・実験用必需品
ユーケンサイエンスの 実験研究用素材
ユーケンサイエンスの アルミ箔/フィルム
感熱記録紙 RYSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
86457737
品番
RYS-100
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
分析器に合わせた記録用紙を用意しております。
仕様
●紙幅:57.5mm●外径:Φ47mm●芯径:Φ12m●ロール長:25m●入数:10巻
アズワン品番
67-5252-97