インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86457806 品番 13134T.52-T50
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) サイズT50 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)52 寸法d(mm)9 質量(g)96 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする