インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86457955 品番 13134T.92-30IP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス サイズ30IP 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)92 寸法d(mm)6 質量(g)105 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする