インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86457964 品番 13134T.92-40IP
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス サイズ40IP 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)92 寸法d(mm)6.8 質量(g)107 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする