曜日別特売
13134X.52-M10 インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86458043

インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM10
内容量1個注文コード86458043品番13134X.52-M10
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)サイズM10寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法d(mm)9.8質量(g)96適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする