インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86458183 品番 14134M.58-6
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2] 二面幅(mm)6 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)58 寸法d(mm)7.5 質量(g)108 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする