インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86458357 品番 14134T.58-T40
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) サイズT40 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)58 寸法d(mm)6.9 質量(g)110 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
オートバイの整備
A'zモーターサイクル 様

さすがのコーケン製品でした
安心して使えました
精度も申し分無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする