ウォータークリーナー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86460588 品番 TW-571
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

あなたのお池に清流をつくります。
物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)

付属品ダブルフィルター 仕様経済性:約359円/月 幅(mm)303(脚部を含む) 高さ(mm)全高:615、蛇口高:383 消費電力(W)22 コード長さ(m)5 照明白熱電球 10W/E12 モーター出力(W)3.5 槽寸法(mm)高163×幅253 モーター電圧(V)100 ろ過面積(m2)3.3(約1坪)水深30cmの場合 最低水位(mm)約220 揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)20/23
注意
※飼育状況により、数値は異なる場合もございます。(屋内・屋外共に使用可)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86460579
2024-04-04
用途:
池の鯉用

水量が、多いので鯉が喜んでいます。後フィルターが、どのくらいで、掃除しないといけないか?です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする