タカラ工業
タカラ工業の 養殖資材/機器
タカラ工業の 養殖用ポンプ
揚循環ポンプ・電圧100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86460624
品番
TP-140HR
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
1台2役の多目的ポンプ
仕様
経済性:約2413円/月(50Hz)、約3243円/月(60Hz)
高さ(mm)
蛇口高:694
出力(W)
100
全高(mm)
1110
コード長さ(m)
9
最大揚程(m)(50/60Hz)
1.85/2.35 ※水が出なくなる水面からの高さ(0t/h)
吐出口
パイプVU・VP75
本体径(mm)
Φ124
定格消費電力(W)(50/60Hz)
160/215
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)
533/583 ※水面から蛇口部までの高さが約5cmの時
注意
※50Hzか60Hzをご指定下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません