タカラ工業
タカラ工業の 養殖資材/機器
タカラ工業の 養殖用ポンプ
揚循環ポンプ・電圧100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86460658
品番
TP-50HR
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
1台2役の多目的ポンプ
仕様
経済性:約558円/月
高さ(mm)
蛇口高:470
出力(W)
15
全高(mm)
875
コード長さ(m)
9
最大揚程(m)(50/60Hz)
0.55/0.70 ※水が出なくなる水面からの高さ(0t/h)
吐出口
パイプVU・VP50
本体径(mm)
Φ81
定格消費電力(W)(50/60Hz)
30/35
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)
133/150 ※水面から蛇口部までの高さが約5cmの時
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません