タカラ工業
タカラ工業の 養殖資材/機器
タカラ工業の 養殖用ポンプ
陸上型ポンプ・電圧100V
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86460667
品番
GP-50R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
超省エネ・消音、電力量1/3
周波数(Hz)
50(共用)60
電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
5
全揚程(m)
2.4/3.6(50/60Hz)
定格出力(W)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
110/150
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×490
電気代の目安
約1659円/月(50Hz)、約2263円/月(60Hz)
最大吸上げ高さ(m)
0.7
配管口径
Φ40
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)
141/183
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません