アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99%
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86464798
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
1.5tと厚い板を使用しています。
仕様
●容量:30cc●肉厚:1.5t●サイズ:Φ34×37h●材質:ニッケル●純度:99.99%●蓋は別売品になります。
アズワン品番
67-5262-76