アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99%
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86464807
品番
-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,600
¥
9,598
バスケットに入れる
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
仕様
●容量:30cc●肉厚:1.0t●サイズ:Φ34×37h●材質:ニッケル●純度:99.99%●蓋は別売品になります。
アズワン品番
67-5262-75