ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86465577 品番 VGR-B112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥267,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始

仕様●アナログ入力(入力点数):12点●アナログ入力(測定周期):100ミリ秒●アナログ入力(入力種類 ):直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体 ※マルチ入力●アナログ入力(測定精度 ):±(0.1%+1digit) *代表値●表示(表示器 ):16色タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(日本語/英語言語選択)●記 録(外部記録媒体): SDメモリーカード(SD/SDHC規格に対応) 最大32GB●記 録(データ記録周期 ): 1秒〜60分(サブ記録のみ100ミリ秒選択可)●その他標準機能:警報機能、Ethernet通信機能(Modbus/TCP)、MODBUS通信対応機器接続機能●一般仕様(電源電圧):AC85〜264V●一般仕様(防塵・防水):IP65(前面パネル)●一般仕様(質量):約1.0kg (入力3チャネル、オプションなし仕様の場合)●一般仕様(外形寸法):150×140×180mm アズワン品番67-5264-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする