仕様●アナログ入力(入力点数):9点●アナログ入力(測定周期):100ミリ秒●アナログ入力(入力種類 ):直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体 ※マルチ入力●アナログ入力(測定精度 ):±(0.1%+1digit) *代表値●表示(表示器 ):16色タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(日本語/英語言語選択)●記 録(外部記録媒体): SDメモリーカード(SD/SDHC規格に対応) 最大32GB●記 録(データ記録周期 ): 1秒〜60分(サブ記録のみ100ミリ秒選択可)●その他標準機能:警報機能、Ethernet通信機能(Modbus/TCP)、MODBUS通信対応機器接続機能●一般仕様(電源電圧):AC85〜264V●一般仕様(防塵・防水):IP65(前面パネル)●一般仕様(質量):約1.0kg (入力3チャネル、オプションなし仕様の場合)●一般仕様(外形寸法):150×140×180mm
アズワン品番67-5264-55