Bluetoothデジタルデプスゲージ SSDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86466094 品番SSD-2500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信、デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。、Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。、無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure® Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。、TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。、タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

仕様●最小表示量(mm):0.001●測定範囲(mm):5●指示誤差(μm):±6●測定子(mm):針状●継足:なし●ベース形状(mm):50×16●ベース穴径(mm):Φ2.5●搭載インジケータ:SSI-250●測定力:0.5〜0.9±20% アズワン品番67-5265-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86466094 SSD-2500M 27083597 SSD-2500M Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする