軸力計 B-BTMシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●軸力測定範囲(最小〜最大)(kN):1.2〜13●軸力測定範囲(1目盛)(kN):0.2●測定可能ボルト(mm):M5、M6、M8 注文コード86466207 品番B-BTM13K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです

仕様●軸力測定範囲(最小〜最大)(kN):1.2〜13●軸力測定範囲(1目盛)(kN):0.2●測定可能ボルト(mm):M5、M6、M8 アズワン品番67-5266-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする