電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●トルク調整範囲(最小〜最大)(N・m):600〜1200●トルク調整範囲(1目盛)(N・m):1●無負荷時回転数(r.p.m):低速43/高速66●適応ねじ(参考/普通鋼):M30●適応ねじ(参考/ハイテン):M24●騒音(db(A)):84●電源電圧:AC100V±10% 50/60Hz●消費電力(W):最大850 注文コード86466295 品番DAP1200N2-R
参考基準価格(税別)¥839,600 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100〜1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。

仕様●トルク調整範囲(最小〜最大)(N・m):600〜1200●トルク調整範囲(1目盛)(N・m):1●無負荷時回転数(r.p.m):低速43/高速66●適応ねじ(参考/普通鋼):M30●適応ねじ(参考/ハイテン):M24●騒音(db(A)):84●電源電圧:AC100V±10% 50/60Hz●消費電力(W):最大850 アズワン品番67-5266-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする