ダイニチ工業
ダイニチ工業の 施設用家具・備品
ダイニチ工業の 加湿器・浄化機
スモークマシン PSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):幅172×奥行296×高さ213.●重量(kg):5.2●液消費量:0.3〜1リットル/時●付属部品:コード10mリモートコントローラー、3m送液チューブセット●スモーク到達距離:3m●電源:AC100V●消費電力:最大950W 最小200V●各種 安全装置
注文コード
86466505
品番
PS-2107
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒータ過熱防止装置。、液体噴出防止装置。、異常圧力逃し弁。、機器異常高温防止装置。
仕様
●サイズ(mm):幅172×奥行296×高さ213.●重量(kg):5.2●液消費量:0.3〜1リットル/時●付属部品:コード10mリモートコントローラー、3m送液チューブセット●スモーク到達距離:3m●電源:AC100V●消費電力:最大950W 最小200V●各種 安全装置
アズワン品番
67-5282-82