面積式流量計 2〜22L/min FC-SM40シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86466548 品番 FC-SM40-21-B22-03
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

小型スイッチ付き面積式流量計

仕様●流体:水●流量レンジ:2〜22L/min●接続口径:Rc1/2●リードスイッチB接点●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.8MPa(G)●使用流体温度:MAX60℃●面間寸法:150mm●材質:フィッティング/SUS304、ケース、テーパー管/PC、Oリング/FKM●接点容量:DC 0〜24V/Max.0.2A●ケーブル長:2m アズワン品番67-5283-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする