東フロコーポレーション
東フロコーポレーションの 圧力・流量測定
東フロコーポレーションの 流量計
東フロコーポレーションの 面積式(フロート式)
面積式流量計 2〜34L/min FC-SM40シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86466557
品番
FC-SM40-11-B34-03
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型スイッチ付き面積式流量計
仕様
●流体:水●流量レンジ:2〜34L/min●接続口径:Rc1/2●リードスイッチA接点●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.8MPa(G)●使用流体温度:MAX60℃●面間寸法:150mm●材質:フィッティング/SUS304、ケース、テーパー管/PC、Oリング/FKM●接点容量:DC 0〜24V/Max.0.2A●ケーブル長:2m
アズワン品番
67-5283-05