東フロコーポレーション
東フロコーポレーションの 圧力・流量測定
東フロコーポレーションの 流量計
東フロコーポレーションの 面積式(フロート式)
Y型ストレーナ 60メッシュ F-YGシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86466855
品番
F-YG20-1-0
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,848
販売価格(税別)
¥
11,680
バスケットに入れる
透明ボディ採用により、汚れ状態の目視確認が可能、マグネット入りで鉄粉除去に適しています、配管接続したままフィルター清掃が可能
仕様
●流体:水●マグネット入り●60メッシュ●接続口径Rc3/4●使用最高圧力:1.0MPa(G)●使用流体温度:MAX60℃●面間寸法:120mm●材質:ボディ/PA12、キャップ、フィッティング/SCS13、パッキン/NBR、フィルター/PP
アズワン品番
67-5283-39