東フロコーポレーション
東フロコーポレーションの 圧力・流量測定
東フロコーポレーションの 流量計
東フロコーポレーションの 面積式(フロート式)
フロースイッチ FC-SFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86466898
品番
FC-SF601-11
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コンパクトで軽量な簡易型フロースイッチ
仕様
●流体:水●接続口径R1/2●リードスイッチA接点●スイッチ設定値固定(詳細はカタログをご参照ください)●使用最高圧力:0.75MPa(G)●使用流体温度:MAX60℃●接点容量:Max.DC24V/Max0.3A、Max.AC100V/Max.0.1A●ケーブル長:約565mm●材質:ボディ/PPS、Oリング/FKM●常時満水でご使用ください。●※スイッチ設定値は目安であり、保証値ではございません。
アズワン品番
67-5283-48
注意
●※スイッチ設定値は目安であり、保証値ではございません。