エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
すき間ワゴン スチール製 EA954HCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86468115
品番
EA954HC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
ガードバー、キャスター付き、転倒防止用チェーン、パーツ付属、高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
3段。
仕様
●メーカー:田窪工業所●型番:NWL-100●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:106×577×854棚板4枚(天板含む)●重量(kg):3.36●総耐荷重:30kg(棚板1枚あたり8kgまで)●材質:スチール(マットホワイト塗装)●キャスター:固定×4
アズワン品番
67-5303-92
注意
●※注意※:【お客様組立品】