不織布白衣 EA996AWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 仕様●メーカー:東京メディカル●型番:FG●サイズ:フリー●着丈サイズ:約112cm●材質:ポリプロピレン不織布●用途:工場見学や検査着など●入数:10枚 注文コード86468219 品番EA996AW-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
不織布使い捨て用の白衣です。前3箇所面ファスナー付。袖絞り。着脱が容易な面ファスナー仕様。

仕様●メーカー:東京メディカル●型番:FG●サイズ:フリー●着丈サイズ:約112cm●材質:ポリプロピレン不織布●用途:工場見学や検査着など●入数:10枚 アズワン品番67-5304-49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86468219 EA996AW-71 57553616 FG320 不織布白衣 (面ファスナー) 東京メディカル 不織布白衣 (面ファスナー) 東京メディカル 1袋(10枚) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする